Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81577748 品番NTCS0805E3153JMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリーズ = NTCS0805E3T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -2%/K
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 15kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする