テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = F
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 19mm
寸法 = 9.6 (Dia.) x 19mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド℃
直径 = 9.6mm
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。