実装タイプ = スルーホール実装 出力デバイス = フォトトランジスタ 最大順方向電圧 = 1.3V チャンネル数 = 2 ピン数 = 8 パッケージタイプ = PDIP 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 2.8μs 最大入力電流 = 60 mA 絶縁電圧 = 5.3 kVrms 最大電流変換率 = 125% 標準降下時間 = 14μs シリーズ = ILD オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor