Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81577897 品番790D686X9016C2BE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 68μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 10.16mm
許容差 = ±10%
長さ = 12.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm
シリーズ = 790D
電解質の種類 = ソリッド℃
誘電正接 = 6%
790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする