Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,V,173D105X9035VE3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81578168 品番173D105X9035VE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = V
許容差 = ±10%
長さ = 7.37mm
寸法 = 2.79 (Dia.) x 7.37mm
シリーズ = 173D
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%
173Dシリーズ. Vishay 173Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは金色で難燃性の熱硬化性樹脂に精密成形されています。173Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長いサービス寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率が必要になる用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする