テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 220μF
電圧 = 4V dc
実装タイプ = 表面実装
等価直列抵抗 = 3Ω
許容差 = ±20%
長さ = 2.4mm
奥行き = 1.45mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 2.4 x 1.45 x 1.1mm
シリーズ = 298D
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -20%
極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子). 298Dシリーズ. Vishay 298D MicrotanRシリーズソリッドタンタルコンデンサは、無鉛L字型下向き終端処理された表面実装チップです。 298Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。