Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578274 品番TCST1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 10μs
標準降下時間 = 8μs
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm
高さ = 11.1mm
長さ = 11.9mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -55℃
スロット幅 = 3.1mm
幅 = 6.3mm
動作温度レンジ = -55 → +85℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする