Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, VOM1271T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578344 品番VOM1271T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOP
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 4.5 kVrms
論理出力 = あり
シリーズ = VOM

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする