Vishay フォトインタラプタ, 表面実装, スロット幅:3mm, 6-Pin TCUT1350X01

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81578554 品番TCUT1350X01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 2
標準上昇時間 = 9μs
標準降下時間 = 16μs
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
寸法 = 5.5 x 4 x 4mm
高さ = 4mm
長さ = 5.5mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -40℃
スロット幅 = 3mm
幅 = 4mm
動作温度レンジ = -40 → +125℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする