テクノロジー = 二酸化マンガン 静電容量 = 2.2μF 電圧 = 16V dc 実装タイプ = 表面実装 パッケージ/ケース = 3216-18 等価直列抵抗 = 4Ω 許容差 = ±10% 長さ = 3.2mm 奥行き = 1.6mm 高さ = 1.6mm 寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm シリーズ = TR3 動作温度 Max = +125℃ 誘電正接 = 6% TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR