Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, K847PH

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81578886 品番K847PH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5000 V ac
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = K
オプトカプラ、トランジスタ出力、K8xxPシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする