TMCJ1A225MTRF Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,1608-09,TMCJ1A225MTRF VISHAY 81579105

Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,1608-09,TMCJ1A225MTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81579105品番TMCJ1A225MTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1608-09
等価直列抵抗 = 10
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
シリーズ = TMCJ
電解質の種類 = ソリッド℃
誘電体材料 = タンタル%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする