Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81579130 品番TMCMA1A336MTRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 33μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 2Ω
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = TMCM
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(マイナス) = -20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする