Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81579200 品番TMCP1D224KTRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 220nF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 27.5Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする