曜日別特売
TMCJ1D684MTRF Vishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRF VISHAY 81579209

Vishay タンタルコンデンサ,680nF,20V dc,1608-09,TMCJ1D684MTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81579209品番TMCJ1D684MTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 680nF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1608-09
等価直列抵抗 = 27.5Ω
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
シリーズ = TMCJ
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする