Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81579358 品番TMCUA1C225KTRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-12
等価直列抵抗 = 7.7Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする