293D475X9010A2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3 VISHAY 81579394

Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81579394品番293D475X9010A2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 5Ω
自動車規格 = AEC-Q200
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = 293D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする