出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 10 μ
標準降下時間 = 8μs
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm
高さ = 11.1mm
長さ = 24.5mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -55℃
スロット幅 = 3.1mm
幅 = 6.3mm
動作温度レンジ = -55 → +85℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ