Vishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード81580006 品番TR3E227K016C0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 220μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = TR3
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする