293D225X9050B2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3 VISHAY 81580329

Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81580329品番293D225X9050B2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

テクノロジー タンタル
静電容量 2.2μF
電圧 50V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 3528-21
等価直列抵抗 3.5Ω
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 3.5mm
奥行き 2.8mm
高さ 1.9mm
寸法 3.5 2.8 1.9mm
シリーズ 293D
動作温度 Max +125℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする