Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81580688 品番TR3C226K025C0400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 400mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = TR3
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする