テクノロジー = 二酸化マンガン 静電容量 = 47μF 電圧 = 16V dc 実装タイプ = 表面実装 パッケージ/ケース = 6032-28 等価直列抵抗 = 350mΩ 許容差 = ±10% 長さ = 6mm 奥行き = 3.2mm 高さ = 2.5mm 寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm シリーズ = TR3 電解質の種類 = ソリッド℃ 許容差(プラス) = +10% TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR