曜日別特売
TR3D227K010C0050 Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050 VISHAY 81580758

Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード81580758品番TR3D227K010C0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 220μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 50mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = TR3
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする