Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81581564 品番TCMT4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = Mini-Flat
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
最大電流変換率 = 600%
最小電流伝送率 = 50%
シリーズ = TCMT
オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする