Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン TEPT5600

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード81582334 品番TEPT5600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 50nA
半値幅感度角度 = 40 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
寸法 = 5.75 x 5.75 x 8mm
コレクター電流 = 20mA
最大検出波長 = 800nm
幅 = 5.75mm
TEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする