曜日別特売
KNSRL18N【ワケあり】 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール 81583664

※商品代表画像

転造ローレット駒(アヤ目)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット1インチ当たり山数18注文コード81583664品番KNSRL18N【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8902,398

転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。
じん性と耐久性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS31)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35ピッチ(mm)1.41モジュール0.45目の粗さ荒目1インチ当たり山数18入数2コ1組
注意
※代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする