※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81583707 品番 RSEV-2020【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥2,798449
商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプ配線作業性を向上した単相用・小型EMC フィルタ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 定格電流(A)20 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.4〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.8〜30 (25dB保証) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様全てのねじがセルフアップ構造・端子台カバーと本体を一体化 質量(g)150 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする