OGK KABUTO
OGK KABUTOの サイクルウェア
OGK KABUTOの ジャケット・シャツ
カブトTシャツ-6 XL ダークグレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81588108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
Kabuto T-Shirt-6
用途
材質:綿100% 厚み:6.2oz.
サイズXL:身丈75cm 身巾60cm 肩巾55cm 袖丈23cm
色
ダークグレー
サイズ
XL