OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの 通学用ヘルメット
ヘルメット WR-X 54-56cm マットブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81588230
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
バイザー付きアーバンスポーツモデル
親子コーデも楽しめるサイズバリエーション。
用途
サイズ:54〜56cm
参考重量:260g
規格:SG基準
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色
マットブルー
サイズ(cm)
54-56