ヘルメット HIKE S/M(55-58cm) パーシモンレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588564 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バーサタイルデザインのシールド付モデル。
スポーツライドからアーバンライド、幅広く対応するコンパクトフォルムのシールド付ヘルメット
眼鏡との干渉を考慮したシールド装備※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。
全方位にリフレクターを配置し夜間も安心
コンパクト設計で小さめのシルエットに
ワンランク上の包み込むようなフィット感
YKK株式会社と共同開発の「アンチスリップバックル」

用途
サイズ:S/M 55-58cm
参考重量:250g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
パーシモンレッド サイズ(cm)S/M(55-58)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする