OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの ライダー用ヘルメット
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) レースブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81589255
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途
自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm〜57cm
重量:325g
色
レースブラウン
サイズ(cm)
54-57(未満)