画像準備中

ラ・クランク セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81590226 品番 D11CRK00301
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。
短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。
そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。
身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。
Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。
クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。
歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。
ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。
ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。

付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー 仕様ツーピースクランク(B.Bなし) 幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68 歯数34-24T 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8) BK 質量(g)750 互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S 寸法PCD(mm)110/74 クランク長(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする