DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車ギヤ・チェーン関連
DixnaCross(ディズナクロス)の ギヤクランク
ラ・クランクアームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81591276
品番
D11CRK00221
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。
仕様
ツーピースクランク
幅(mm)
24、スルーアクスルシェル幅: 68
寸法(mm)
チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)
色
BK
質量(g)
584
寸法PCD(mm)
110
クランク長(mm)
135