ラ・クランクアームセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81591477 品番 D11CRK00210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。

仕様ツーピースクランク 幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8) SL 質量(g)584 寸法PCD(mm)110 クランク長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする