DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車ギヤ・チェーン関連
DixnaCross(ディズナクロス)の ギヤクランク
ラ・クランク チェンリング:ロード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81591590
品番
D11CNR00601
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。
歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質
7075アルミCNC
歯数
24T
色
BK
スピードタイプ
10-11S
互換性
SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
寸法PCD(mm)
110/74