ラ・クランク チェンリング:ロード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81591775 品番 D11CNR00422
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。
歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。

材質7075アルミCNC 歯数51T SL スピードタイプ10-11S 互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする