バンテージトップキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81592204 品番 D11H_P00101
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

カラーが豊富でコーディネートに最適
独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。
他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。

付属品ボルト 厚さ(mm)5 BK 質量(g)16 適合ヘッド1-1/8" 外径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする