バンテージヘッドスペーサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81592290 品番 D11H_P00209
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

カラーサイズ豊富でコーディネートに最適
ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。
スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる

材質アルミ 寸法(mm)2.5 BK 内径(Φmm)28.6(1-1/8") 外径(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする