バンテージクランプ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81592536 品番 D11SPC00402
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。

材質アルミ 寸法(mm)28.6 BK 高さ(mm)14 質量(g)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする