DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車ハンドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車用ステム
バンテージクランプ2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81592685
品番
D11SPC00418
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
バンテージシリーズでカラーコーディネート
バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。
DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
材質
アルミ
寸法(mm)
31.8
色
SL
高さ(mm)
14
質量(g)
23