DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車ハンドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
DixnaCross(ディズナクロス)の 自転車用ステム
バンディークランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81592798
品番
D13SPC00202
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。
フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質
アルミ
寸法(mm)
31.8
色
SL
高さ(mm)
14
質量(g)
23