スクイージングクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81592807 品番 D11SPC00103
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カーボンを痛めにくい設計
シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属
されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。
カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。

寸法(mm)シートポスト:27.2、フレーム:31.8 BK 質量(g)47 全高(mm)締め付け時:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする