DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
Vシェイプシートポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81592877
品番
D11SPT00901
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ボルトの定番Vシェイプモデル
ディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。
別売の30mm レールクランプにも対応
材質
6061アルミ
長さ(mm)
300
寸法(mm)
27.2
色
ソフトSL
質量(g)
259
オフセット
25mm
クランプ寸法(mm)
30・43