DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
アキレスシートポスト ボディのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
27.2
色
SL(ポリッシュ)
オフセット
25mm
注文コード
81593148
品番
D11SPT00402
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・オフセット
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
バイクをスマートに引き立たせる
前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。
車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質
6061アルミ
長さ(mm)
300
寸法(mm)
27.2
色
SL(ポリッシュ)
質量(g)
234
オフセット
25mm
クランプ寸法(mm)
30・43
注意
※クランプ別売り