DixnaCross(ディズナクロス)
DixnaCross(ディズナクロス)の サドル関連
DixnaCross(ディズナクロス)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
アークシートポスト ボディのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81593184
品番
D11SPT00201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クラシックバイクにも合うデザイン
弧 (ARC=アーク) をイメージした曲線は、ソフト系カラーで仕上げられ、 ジェイフィットアーク系ハンドルとの組み合わせもトラディショナルに美しい。
材質
2014アルミ
長さ(mm)
300
寸法(mm)
27.2
色
BK(ソフト)
質量(g)
265
オフセット
35mm
クランプ寸法(mm)
30・43
注意
※クランプ別売り