アイピボットシートポスト ボディのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81593218 品番 D11SPT00301
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ゼロオフセットのシンプル設計
ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。
ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角
度の微調節も確実且つ簡単に行える。
別売の30mm レールクランプにも対応。

材質7075アルミ 長さ(mm)300 寸法(mm)27.2 BK 質量(g)232 オフセット0mm クランプ寸法(mm)30・43
注意
※クランプ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする