曜日別特売
33115 A4ボックス 食料備蓄3日間セット ボウエキ(BOUEKI) 81593464

33115 A4ボックス 食料備蓄3日間セット ボウエキ(BOUEKI) 81593464
33115 A4ボックス 食料備蓄3日間セット ボウエキ(BOUEKI) 81593464

A4ボックス 食料備蓄3日間セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容7年保存500ml×2本、ぱん革命 チョコレート×1袋、ぱん革命 ブルーベリー×1袋、ぱん革命 北海道濃厚ミルク×1袋、長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、レスキューライス わかめご飯×1袋、 レスキューライス ピラフ×1袋、レスキューライス ドライカレー×1袋注文コード81593464品番33115
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,802
販売価格(税別)
6,298

食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット

用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。セット内容7年保存500ml×2本、ぱん革命 チョコレート×1袋、ぱん革命 ブルーベリー×1袋、ぱん革命 北海道濃厚ミルク×1袋、長期保存玄米ごはん カレーピラフ×1袋、長期保存玄米ごはん 和風味×1袋、長期保存玄米ごはん ケチャップライス×1袋、レスキューライス わかめご飯×1袋、 レスキューライス ピラフ×1袋、レスキューライス ドライカレー×1袋質量(kg)2.8型番BLS-14保存期間(年)7年
注意
※アレルギー物質:小麦・大豆・卵・ごま・オレンジ・乳

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
離島数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする