LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81593690
品番
CR-10M
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。
仕様
カラー台紙付・背紙差替式
材質
表紙:再生PPシート・0.4mm厚、マットタイプ再生PPポケット
寸法(mm)
縦307×横240×背幅8
色
ブラック
規格
A4判S型
ポケット数
10枚
グリーン購入法
適合