曜日別特売
a32928 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593909

※使用例

a32928 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593909
a32928 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593909
a32928 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593909

汚れ防止透明テーブルカバー2枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)120×150
内容量1セット(2枚)注文コード81593909品番a32928
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーブルの質感はそのまま、キズや汚れから守る
透明だからテーブルの質感を活かしたまま使えます。お好みのクロスの上から敷いてもOK!
飲み物や汚れもサッと拭き取れる
お孫さんとの食事でも大活躍
和室にもピッタリ!
縁はパイピング加工

材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100%質量(g)(1枚)485寸法(cm)120×150耐熱温度(℃)約60度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする