※使用例

a32929 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593918 a32929 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593918 a32929 汚れ防止透明テーブルカバー2枚組 ファミリー・ライフ 81593918

汚れ防止透明テーブルカバー2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 81593918 品番 a32929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

テーブルの質感はそのまま、キズや汚れから守る
透明だからテーブルの質感を活かしたまま使えます。お好みのクロスの上から敷いてもOK!
飲み物や汚れもサッと拭き取れる
お孫さんとの食事でも大活躍
和室にもピッタリ!
縁はパイピング加工

材質本体:塩化ビニル樹脂、縁テープ:綿100% 質量(g)(1枚)570 寸法(cm)120×180 耐熱温度(℃)約60度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする